Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezeték érjelölő foglalat GT68369 - 1798600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezeték érjelölő foglalat GT68369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 0.25-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248243341

Sonepar cikkszám

GT68369

Gyártói cikkszám

1798600000

Gyártói típuskód

TM 201/18 V0

Kivitel:

címke

Érátmérő:

0.25-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.5-2.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezeték érjelölő foglalat