Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0/12 címke fehér GT58348 - 1813130000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0/12 címke fehér GT58348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.5-1 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248296767

Sonepar cikkszám

GT58348

Gyártói cikkszám

1813130000

Gyártói típuskód

SFC 0/12 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.5-1 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.5-2.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

5.8 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfeszültség-levezető VPI PV I+II 3 1000VDC