WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0/21 WS GT86406 - 1813190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.5-1 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248296934
Sonepar cikkszám
GT86406
Gyártói cikkszám
1813190000
Gyártói típuskód
SFC 0/21 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.5-1 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0/21 WS