Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0/30 WS GT86407 - 1813240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0/30 WS GT86407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.5-1 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 150 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248296989

Sonepar cikkszám

GT86407

Gyártói cikkszám

1813240000

Gyártói típuskód

SFC 0/30 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.5-1 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.5-2.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

5.8 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0/30 WS