Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,4-1,5mm2 '9' jel GT38742 - 0648001529

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,4-1,5mm2 '9' jel GT38742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 0.4-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190086312

Sonepar cikkszám

GT38742

Gyártói cikkszám

0648001529

Gyártói típuskód

CLI O 10-3 GE/SW 9 MP

Kivitel:

címke

Érátmérő:

0.4-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

4 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 2,5mm2 M6 szigetelt