WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,4-1,5mm2 '+' jel GT38743 - 0648001738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.4-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248313204
Sonepar cikkszám
GT38743
Gyártói cikkszám
0648001738
Gyártói típuskód
CLI O 10-3 GE/SW + MP
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.4-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
4 mm
Felirat:
szimbólumok
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 4-6mm2 M5 szigetelt