Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez '0' 4-10 mm 250db/cs SN148242 - 1568261502

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez '0' 4-10 mm 250db/cs SN148242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 2.5-16 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190128104

Sonepar cikkszám

SN148242

Gyártói cikkszám

1568261502

Gyártói típuskód

CLI C 2-4 GE/SW 0 CD

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

2.5-16 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

7 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez '0' 4-10 mm 250db/cs