WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 'üres' címke kék G53746 - 1747320002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190995485
Sonepar cikkszám
G53746
Gyártói cikkszám
1747320002
Gyártói típuskód
SFC 1/12 MC NE BL
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
kék
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 "üres" címke kék