Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 'üres' címke sárga GT87046 - 1747320004

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 'üres' címke sárga GT87046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190995508

Sonepar cikkszám

GT87046

Gyártói cikkszám

1747320004

Gyártói típuskód

SFC 1/12 MC NE GE

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.75-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

5.8 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 "üres" címke sárga