Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 üres GT57334 - 1718470001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 üres GT57334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.5-0.75 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.7-2.1 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 800 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190349479

Sonepar cikkszám

GT57334

Gyártói cikkszám

1718470001

Gyártói típuskód

VT SF 1/12 MC NE WS V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.5-0.75 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.7-2.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

3.2 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Elektronikai csatl alj 4P 90fokos M12 IP67