WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 '5' jel 500db/cs GT24078 - 1568241517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.3-3 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190027834
Sonepar cikkszám
GT24078
Gyártói cikkszám
1568241517
Gyártói típuskód
CLI C 02-3 GE/SW 5 CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
3.4 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Keresztmetszet: 0,5-1,5 mm2