Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 '8' jel 500db/cs GT24081 - 1568241526

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.2-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.3-3 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190098049

Sonepar cikkszám

GT24081

Gyártói cikkszám

1568241526

Gyártói típuskód

CLI C 02-3 GE/SW 8 CD

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.2-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.3-3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

3.4 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Keresztmetszet: 0,5-1,5 mm2