WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 '+'jel 200db/cso GT09010 - 0252111738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.3-3 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190177133
Sonepar cikkszám
GT09010
Gyártói cikkszám
0252111738
Gyártói típuskód
CLI C 02-3 GE/SW + MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
3.4 mm
Felirat:
szimbólumok
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 "+"jel 200db/cso