Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-2,5mm2 üres jel pattinth G51913 - 1747320000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-2,5mm2 üres jel pattinth G51913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190989002

Sonepar cikkszám

G51913

Gyártói cikkszám

1747320000

Gyártói típuskód

SFC 1/12 NEUTRAL VAR.

Kivitel:

kártyaforma

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

7 mm

Szélesség:

5.8 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; %Jelölő vezetékhez 0,5-2,5mm2 üres jel pattinth