WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,75-1,5mm2 üres GT41734 - 1718480001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.2-2.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190349530
Sonepar cikkszám
GT41734
Gyártói cikkszám
1718480001
Gyártói típuskód
VT SF 2/12 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.2-2.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 232A TS35 sínre csav bek világos zöld