WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,75-1,5mm2 ÜRES jel multicard GA00900 - 1689410001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.2-2.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
800 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190872342
Sonepar cikkszám
GA00900
Gyártói cikkszám
1689410001
Gyártói típuskód
VT SF 2/21 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.2-2.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,75-1,5mm2 ÜRES jel multicard