Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1/21 GE GT41901 - 1779080004

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1/21 GE GT41901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248164035

Sonepar cikkszám

GT41901

Gyártói cikkszám

1779080004

Gyártói típuskód

SFC 1/21 MC NE GE

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.75-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

5.8 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz