WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1/21 WS GT62010 - 1779080001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248163878
Sonepar cikkszám
GT62010
Gyártói cikkszám
1779080001
Gyártói típuskód
SFC 1/21 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/12V stabilizált 250W 21 A