WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,3-3mm2 A1 jel SN009281 - 0252111726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.3-3 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248450497
Sonepar cikkszám
SN009281
Gyártói cikkszám
0252111726
Gyártói típuskód
CLI C 02-6 GE/SW A1 MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
6 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
3.4 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,3-3mm2 A1 jel