Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölo vezetékhez 1,3-3mm2 K jel GT63262 - 0252111657

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölo vezetékhez 1,3-3mm2 K jel GT63262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.2-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.3-3 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190073695

Sonepar cikkszám

GT63262

Gyártói cikkszám

0252111657

Gyártói típuskód

CLI C 02-3 GE/SW K MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.2-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.3-3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

3.4 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Emeletes sorkapocs 4mm2 400V 20A sötétbézs