WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1/30 WS GT86408 - 1805760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
150 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248273492
Sonepar cikkszám
GT86408
Gyártói cikkszám
1805760000
Gyártói típuskód
SFC 1/30 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1/30 WS