WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 feliratozható GT38018 - 1689470001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 6-10 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4.8-7.4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190872571
Sonepar cikkszám
GT38018
Gyártói cikkszám
1689470001
Gyártói típuskód
VT SF 5/21 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
6-10 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4.8-7.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
7.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 2,5mm2 D=8mm szigetelt