WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 sárga GT40872 - 1689430004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-3.7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
512 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190872502
Sonepar cikkszám
GT40872
Gyártói cikkszám
1689430004
Gyártói típuskód
VT SF 3/21 MC NE GE V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-3.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
4.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Tápegység akkumulátor 24VDC 12Ah