WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 sárga SN108586 - 1689450004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.6-6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
288 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108586
Gyártói cikkszám
1689450004
Gyártói típuskód
VT SF 4/21 MC NE GE V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.7 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 sárga