WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1.5-2.5mm2 üres GT41735 - 1718490001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-3.7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
640 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190349608
Sonepar cikkszám
GT41735
Gyártói cikkszám
1718490001
Gyártói típuskód
VT SF 3/12 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-3.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 6,3A TS35 sínre rug bek biztosítós