WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'D' jel 200db/cs GT44402 - 0648101643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 1.5-3 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190089955
Sonepar cikkszám
GT44402
Gyártói cikkszám
0648101643
Gyártói típuskód
CLI O 20-3 GE/SW D MP
Kivitel:
címke
Érátmérő:
1.5-3 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Szolár csatlakozó szett