Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'F' jel 200db/cs GT44404 - 0648101647

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'F' jel 200db/cs GT44404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 1.5-3 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3-4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190178925

Sonepar cikkszám

GT44404

Gyártói cikkszám

0648101647

Gyártói típuskód

CLI O 20-3 GE/SW F MP

Kivitel:

címke

Érátmérő:

1.5-3 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

5.5 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat 2 morzés relékhez, sínre pattintható