WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'föld' jel 200db/cs GT44424 - 0648101746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-3 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248541485
Sonepar cikkszám
GT44424
Gyártói cikkszám
0648101746
Gyártói típuskód
CLI O 20-3 GE/SW ET MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-3 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
szimbólumok
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Kommunkációs adapter ; Kommunikációs elem