WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 '-' jel 200db/cs GT44423 - 0648101740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-3 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248455348
Sonepar cikkszám
GT44423
Gyártói cikkszám
0648101740
Gyártói típuskód
CLI O 20-3 GE/SW - MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-3 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
szimbólumok
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Kommunikációs elem