Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '3' jel 200db/cs G07070 - 0252611511

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '3' jel 200db/cs G07070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190101893

Sonepar cikkszám

G07070

Gyártói cikkszám

0252611511

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

4.2 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 "3" jel 200db/cs