WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '5' jel 500db/cs feh/fek SN128193 - 1568250005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248441136
Sonepar cikkszám
SN128193
Gyártói cikkszám
1568250005
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 WS/SW 5 CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.2 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '5' jel 500db/cs feh/fek