WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '6' jel 500db/cs GT19867 - 1568251520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190169374
Sonepar cikkszám
GT19867
Gyártói cikkszám
1568251520
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 GE/SW 6 CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
4.2 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Keresztmetszet: 1,5-4,0 mm2