Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '8' jel 500db/cs feh/fek SN144992 - 1568250008

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '8' jel 500db/cs feh/fek SN144992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248441167

Sonepar cikkszám

SN144992

Gyártói cikkszám

1568250008

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 WS/SW 8 CD

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

4.2 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '8' jel 500db/cs feh/fek