WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '9' jel 500db/cs feh/fek SN145752 - 1568251530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248261970
Sonepar cikkszám
SN145752
Gyártói cikkszám
1568251530
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 WS/SW 9 CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.2 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '9' jel 500db/cs feh/fek