WEIDMÜLLER - Jelölo vezetékhez 1,5-4,0mm2 'C' jel 500db/cs SN075696 - 1568251641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190137663
Sonepar cikkszám
SN075696
Gyártói cikkszám
1568251641
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 GE/SW C CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
4.2 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölo vezetékhez 1,5-4,0mm2 "C" jel 500db/cs