WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '+' jel 200db/cs, sárga SN140091 - 0689700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 1.5-3 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190137069
Sonepar cikkszám
SN140091
Gyártói cikkszám
0689700000
Gyártói típuskód
CLI O 20-3 GE NE MP
Kivitel:
címke
Érátmérő:
1.5-3 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 '+' jel 200db/cs, sárga