Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'K' jel 200db/cso G45310 - 0252611657

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'K' jel 200db/cso G45310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190138097

Sonepar cikkszám

G45310

Gyártói cikkszám

0252611657

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 GE/SW K MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

4.2 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 "K" jel 200db/cso