WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'O' jel 200db/cso G45315 - 0252611665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190089443
Sonepar cikkszám
G45315
Gyártói cikkszám
0252611665
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 GE/SW O MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
4.2 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 "O" jel 200db/cso