WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4 mm '3' jel GT82277 - 0252610003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 3-5 mm
Kábelátmérő - 3-5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190975326
Sonepar cikkszám
GT82277
Gyártói cikkszám
0252610003
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 WS/SW 3 MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
3-5 mm
Kábelátmérő:
3-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.2 mm
Felirat:
számjegy
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; %Jelölő vezetékhez 1,5-4 mm "3" jel