WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5mm2 feliratozható G67053 - 1919490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.2-2.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248555789
Sonepar cikkszám
G67053
Gyártói cikkszám
1919490000
Gyártói típuskód
SF 2/12 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.2-2.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
3.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5mm2 feliratozható