WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres fehér GT06843 - 1680411044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190914769
Sonepar cikkszám
GT06843
Gyártói cikkszám
1680411044
Gyártói típuskód
TM-I 20 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres fehér