WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres sárga GT35732 - 1680411687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190914745
Sonepar cikkszám
GT35732
Gyártói cikkszám
1680411687
Gyártói típuskód
TM-I 20 MC NE GE
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres sárga