Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres sárga GT86411 - 1876370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres sárga GT86411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.22-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248466443

Sonepar cikkszám

GT86411

Gyártói cikkszám

1876370000

Gyártói típuskód

TM-I 30 MC NE GE

Kivitel:

kártyaforma

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.22-40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

4 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5mm2 üres sárga