WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 10-317 mm sárga SN146914 - 1568301681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190124489
Sonepar cikkszám
SN146914
Gyártói cikkszám
1568301681
Gyártói típuskód
CLI M 2-4 GE/SW V CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
11.3 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 10-317 mm sárga