WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 12mm2 üres TM-I 12 neutra GT08954 - 1718411044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
320 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190348977
Sonepar cikkszám
GT08954
Gyártói cikkszám
1718411044
Gyártói típuskód
TM-I 12 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő vezetékhez 12mm2 üres TM-I 12 neutra