WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-150mm2 feliratozható GT46398 - 1727740001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
320 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190382414
Sonepar cikkszám
GT46398
Gyártói cikkszám
1727740001
Gyártói típuskód
VT SFX 9/24 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
24 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 0,5-1mm2 D=10mm szigetelt piros