WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-70mm2 '1' jel 20db/cso G20405 - 0253411505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-70 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 8-16 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190101121
Sonepar cikkszám
G20405
Gyártói cikkszám
0253411505
Gyártói típuskód
CLI C 3-6 GE/SW 1 MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-70 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
8-16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
11 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 16-70mm2 "1" jel 20db/cso