Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-70mm2 '6' jel 20db/cso G35993 - 0253411520

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-70mm2 '6' jel 20db/cso G35993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 16-70 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 8-16 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190182830

Sonepar cikkszám

G35993

Gyártói cikkszám

0253411520

Gyártói típuskód

CLI C 3-6 GE/SW 6 MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

16-70 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

8-16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

6 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

11 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 16-70mm2 "6" jel 20db/cso