WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16- mm2 üres jel fehér h=23 GT52047 - 1852390000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248385362
Sonepar cikkszám
GT52047
Gyártói cikkszám
1852390000
Gyártói típuskód
SFX 10/23 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
11 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Digitális kimeneti modul, 24VDC, 16P