WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16mm2 'üres' jel piros sz=9mm h= G60012 - 1696140003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - piros
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Szövegmezővel - Igen
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60012
Gyártói cikkszám
1696140003
Gyártói típuskód
SFX 9/24 NEUTRAL RT
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Szövegmezővel:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; %Jelölő vezetékhez 16mm2 "üres" jel piros sz=9mm h=